Motion
NU2316G1C3

NTN
NU2316G1C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03236040
No. Fabricante NU2316G1C3
Precio1,265.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2316G1C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03236040
No. Fabricante NU2316G1C3
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
Precio1,265.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    13.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2316C3