Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 4.0000 pulg.
- Cara Ancho3.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.625 pulg.
- Exterior Diámetro27.4000 pulg.
- Ancho general3 3/8 pulg.
- Diámetro de paso27 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento27.4 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento27.4
- Peso114.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosF
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950113425
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Tipo de dibujo de poleaC
- UPC_NO697950113425
Descripción general
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación