Motion
DW8001B4

DEWALT
DW8001B4

Rueda de corte - 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 4300 rpm
Artículo MI #03236366
No. Fabricante DW8001B4
Precio37.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8001B4

Rueda de corte - 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 4300 rpm
Artículo MI #03236366
No. Fabricante DW8001B4
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
Su precio$37.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/64 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/64 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    5.50 lb
  • Rueda Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Cuchillas de corte de metal de uso general para cualquier material de grosor | Cuchillas de corte de fabricación para materiales de 1/4 a 1/8 pulgadas de grosor | Cuchillas de corte con pasador para materiales de 1/8 pulgadas o más finos
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de sierra de corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Cantidad del paquete
    4
  • Tipos de productos
    Rueda de sierra de corte
  • UPC_NO
    028877509457
  • Garantía
    1 mes

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8001B4 14X3/32X7/64X1 CHOPSAW WHL 4PK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo