Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.0000 pulg.
Detalles
- Material de corteBimetálica, madera
- Número de Upc del fabricante028877338446
- Cantidad del paquete25
- Diseño de formaRecto
- Tpi10 a 14
- UPC_NO028877338446
Descripción general
- Diente reforzado para una mayor durabilidad al cortar a través de clavos y otros objetos extraños
- Ángulo de gancho de +6 grados para cortes rápidos y agresivos
- Revestimiento antiadherente especialmente formulado que minimiza la fricción y la acumulación de goma para cortes más suaves
- El diseño del diente más raker aumenta el área de contacto del diente para realizar cortes más rápidos