Motion
DW8438

DEWALT
DW8438

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 10100 rpm
Artículo MI #03236369
No. Fabricante DW8438
Precio7.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8438

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 10100 rpm
Artículo MI #03236369
No. Fabricante DW8438
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
Precio7.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.51 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Metal
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    028877511009
  • Garantía
    30 días
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8438 6X1/8X5/8-11 PIPLN/TRITURAR CORTE WHL
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo