Motion
DW4770

DEWALT
DW4770

Rueda de rectificado de superficie - Diámetro de rueda: 4 pulg.
Artículo MI #03236380
No. Fabricante DW4770
Precio63.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4770

Rueda de rectificado de superficie - Diámetro de rueda: 4 pulg.
Artículo MI #03236380
No. Fabricante DW4770
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
Su precio$63.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.62 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Aplicación
    Para concreto
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • UPC_NO
    028877468969
  • Tipo de rueda
    Fila única

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4770 4 PROPÓSITO DE GENERACIÓN DE RUEDA DE AMOLADO DE TAZA
  • Alta concentración de diamante para una larga vida útil y una eliminación agresiva del material
  • Grandes segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que proporcionan mayor durabilidad y vida útil de la rueda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo