Motion
DW3106P5

DEWALT
DW3106P5

Juego de hoja de sierra circular 20-Series, Material de corte: con punta de metal duro, Diámetro de hoja más pequeño: 10"
Artículo MI #03236389
No. Fabricante DW3106P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW3106P5

Juego de hoja de sierra circular 20-Series, Material de corte: con punta de metal duro, Diámetro de hoja más pequeño: 10"
Artículo MI #03236389
No. Fabricante DW3106P5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    10 pulg.
  • Diámetro de hoja más grande
    10 pulg.
  • Diámetro de hoja más pequeño
    10 pulg.
  • Peso
    3.2 lb
  • Ancho de corte
    0.095 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ángulo del gancho
    5 °
  • Número de piezas
    2
  • Número de dientes
    32, 60
  • Serie
    Serie 20
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE COMBINADO DE DW3106P5 CONST DW3106 DW3103
  • Diseño de corte fino para un corte rápido y suave
  • Metal duro de construcción ultrafiltrado para una larga vida útil y cortes limpios
  • El hombro trasero antigolpes aumenta la durabilidad y ayuda a evitar la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo