Especificaciones
Dimensions
- Longitud3 ft 8-7/8 in
- Grosor0.02 in
- Ancho1/2 in
Details
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Tpi14 a 18
- Tipo de usoSierra de banda portátil
Descripción general
Descripción del fabricante
HOJA DE SIERRA DE BANDA PORTÁTIL DW3986 14/18TPI
- Borde de acero de alta velocidad Matrix II para resistencia al calor y al desgaste
- 8 % de contenido de cobalto para mayor durabilidad y desgaste
- Rc 65-67 Dureza dental para una mayor resistencia al desgaste
- Refuerzo de aleación de acero para resistencia a la fatiga
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad