Motion
DW3985B

DEWALT
DW3985B

Hoja de sierra de banda - Material de acero de alta velocidad de cobalto, 44-7/8 pulg. de largo
Artículo MI #03236396
No. Fabricante DW3985B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW3985B

Hoja de sierra de banda - Material de acero de alta velocidad de cobalto, 44-7/8 pulg. de largo
Artículo MI #03236396
No. Fabricante DW3985B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    44-7/8 in
  • Dientes por pulgada
    2021-10-14
  • Grosor  
    0.020 in

Details

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Corte de contorno
    No
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Espalda flexible
    No
  • Grado
    Matriz II
  • Tpi
    10 a 14
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
DW3985B 10/14TPI PUERTO BND SIERRA BLD 100PK
  • Borde de acero de alta velocidad Matrix II para resistencia al calor y al desgaste
  • 8 % de contenido de cobalto para mayor durabilidad y desgaste
  • Rc 65-67 Dureza dental para una mayor resistencia al desgaste
  • Refuerzo de aleación de acero para resistencia a la fatiga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo