Especificaciones
Dimensiones
- Longitud44-7/8 pulg.
- Dientes por pulgada14/18
- Grosor0.020 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Corte de contornoNo
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad de cobalto
- Espalda flexibleNo
- GradoMatriz II
- Tpi14 a 18
- Tipo de usoSierra de banda portátil
Descripción general
- Borde de acero de alta velocidad Matrix II para resistencia al calor y al desgaste
- 8 % de contenido de cobalto para mayor durabilidad y desgaste
- Rc 65-67 Dureza dental para una mayor resistencia al desgaste
- Refuerzo de aleación de acero para resistencia a la fatiga