Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Peso1.7 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano24
- Incluye(1) Rueda de esmerilado
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO028877509440
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
- Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad