Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT30
- Longitud total2 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaTorx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de bits incluidos1
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO028877508184
Descripción general
Descripción del fabricante
DW2670 T30-TORX BITS DE POTENCIA (1 POR TARJETA)
- Acero para herramientas resistente a golpes para máxima durabilidad
- Diseño de nariz abierta para un ajuste ideal
- El proceso de endurecimiento avanzado proporciona la máxima durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad