Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg., 20 mm
- Peso4.45 lb
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- MaterialDiamante
- RPM Máx.5400 rpm
Descripción general
- Matriz de diamante de rendimiento ampliado para una larga vida útil y un mejor corte del material
- Las hojas de llanta segmentadas están soldadas con láser con cuerpos de acero tratados con calor que proporcionan mayor durabilidad y larga vida útil
- Los segmentos de diamante grandes con cobalto son ideales para su uso en diversas aplicaciones de productos