Motion
DW4541

DEWALT
DW4541

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #03236427
No. Fabricante DW4541
Precio3.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4541

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #03236427
No. Fabricante DW4541

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Para usar con
    Metal, acero inoxidable
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    028877441719
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4541 4-1/2X1/4X7/8 CORTE RÁPIDO ABRASIVO
  • Formulación más suave para un rectificado más rápido en materiales más duros
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"