Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.2 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano30
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
- Alta concentración de grano para una eliminación agresiva de material en acero inoxidable
- 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad
- Sin hierro, azufre ni cloro para molienda y corte sin contaminantes