Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Peso0.536 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Para usar conMetal, acero inoxidable
- Número de grano24
- Incluye(1) Rueda de esmerilado
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO028877441726
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Formulación más suave para un rectificado más rápido en materiales más duros
- 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad