Motion
DW8700

DEWALT
DW8700

Disco de corte - 2-1/2 in de diám. del disco, 0.035 in de espesor del disco, 3/8 in de diámetro del orificio central, 60 grano, 30500 rpm
Artículo MI #03236434
No. Fabricante DW8700
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8700

Disco de corte - 2-1/2 in de diám. del disco, 0.035 in de espesor del disco, 3/8 in de diámetro del orificio central, 60 grano, 30500 rpm
Artículo MI #03236434
No. Fabricante DW8700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30500 rpm
  • UPC_NO
    028877382449

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8700 2-1/2X.035X3/8 A60T WHL DE CORTE
  • Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"