Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Peso0.017 lb
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.30500 rpm
- UPC_NO028877382456
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad