Motion
DW8705

DEWALT
DW8705

Rueda de corte - Tipo 1, 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 24400 rpm
Artículo MI #03236441
No. Fabricante DW8705
Precio3.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8705

Rueda de corte - Tipo 1, 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 24400 rpm
Artículo MI #03236441
No. Fabricante DW8705

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Ruedas de 0,035 pulg. y 1/16 pulg. utilizadas para cortar | Ruedas de 1/8 pulg. utilizadas para amolar en la periferia de la rueda | A36T para un corte rápido y agresivo en aplicaciones difíciles | A60T para un corte limpio y suave y una larga vida útil de la rueda
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    24400 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    028877382494
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8705 3X1/16X3/8 A36T RUEDA DE CORTE
  • Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"