Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Peso0.02 lb
- Rueda Diámetro3.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- AplicaciónRuedas de 0,035 pulg. y 1/16 pulg. utilizadas para cortar | Ruedas de 1/8 pulg. utilizadas para amolar en la periferia de la rueda | A36T para un corte rápido y agresivo en aplicaciones difíciles | A60T para un corte limpio y suave y una larga vida útil de la rueda
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.24400 rpm
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- UPC_NO028877382500
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad