Motion
DW8712

DEWALT
DW8712

Rueda de corte - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 24400 rpm
Artículo MI #03236445
No. Fabricante DW8712
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8712

Rueda de corte - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 24400 rpm
Artículo MI #03236445
No. Fabricante DW8712

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    60
  • Incluye
    (1) Rueda
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    24400 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Rueda de corte y molienda
  • UPC_NO
    028877382555
  • Garantía
    1 mes

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8712 3X.035X3/8 A60T RUEDA DE CORTE
  • Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo