Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Grosor general0.0938 pulg.
- Peso0.12 lb
- Rueda Diámetro4.5000 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicaciónIdeal para uso en aplicaciones nucleares y alimentarias
- Número de grano30
- Incluye(1) Rueda de corte y dentado
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte y dentado
- UPC_NO028877376592
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
- Alta concentración de grano para corte agresivo en acero inoxidable
- 2 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad
- Sin hierro, azufre ni cloro para un corte sin contaminantes