Motion
DW4546

DEWALT
DW4546

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 10100 rpm
Artículo MI #03236471
No. Fabricante DW4546
Precio9.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4546

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 10100 rpm
Artículo MI #03236471
No. Fabricante DW4546

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro del disco
    6.0000 pulg.
  • Peso
    0.76 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Metal, acero inoxidable
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    028877441764
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4546 6X1/4X5/8-11 CORTE RÁPIDO ABRASIVO
  • Formulación más suave para un rectificado más rápido en materiales más duros
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo