Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8-11
- Peso1.03 lb
- Wheel Diameter7 in
- Wheel Thickness1/4 in
Details
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8700 rpm
- UPC_NO028877441788
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
DW4548 7X1/4X5/8-11 CORTE RÁPIDO ABRASIVO
- Formulación más suave para un rectificado más rápido en materiales más duros
- 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad