Motion
DW4550

DEWALT
DW4550

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 9 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 6600 rpm
Artículo MI #03236473
No. Fabricante DW4550
Precio14.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4550

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 9 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 6600 rpm
Artículo MI #03236473
No. Fabricante DW4550
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
Precio14.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Peso
    1.55 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • UPC_NO
    028877441801
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4550 9X1/4X5/8-11 CORTE RÁPIDO ABRASIVO
  • Formulación más suave para un rectificado más rápido en materiales más duros
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"