Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter3/8 in
- Peso0.038 lb
- Wheel Diameter4 in
- Wheel Thickness0.035 in
Details
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.19000 rpm
- UPC_NO028877382609
Descripción general
Descripción del fabricante
DW8717 4X.035X3/8 36T RUEDA DE CORTE
- Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad