Motion
DW8718

DEWALT
DW8718

Rueda de corte - Tipo 1, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 19000 rpm
Artículo MI #03236492
No. Fabricante DW8718
Precio3.43 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8718

Rueda de corte - Tipo 1, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 19000 rpm
Artículo MI #03236492
No. Fabricante DW8718

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.43 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0350 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Rueda Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Ruedas de 0,035 pulg. y 1/16 pulg. utilizadas para cortar | Ruedas de 1/8 pulg. utilizadas para amolar en la periferia de la rueda | A36T para un corte rápido y agresivo en aplicaciones difíciles | A60T para un corte limpio y suave y una larga vida útil de la rueda
  • Material de la hoja
    Cerámica
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    028877382616
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8718 4X1/8X3/8 A24R RUEDA DE CORTE
  • Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good