Motion
DW8485

DEWALT
DW8485

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 10100 rpm
Artículo MI #03236497
No. Fabricante DW8485
Price$7.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8485

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 10100 rpm
Artículo MI #03236497
No. Fabricante DW8485
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
Su precio$7.34/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.43 lb
  • Wheel Diameter  
    6 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/8 pulg.

Details

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • UPC_NO
    028877511016
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8485 6X1/8X7/8 PIPLN/TRITURAR CORTE WHL
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo