Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.5 lb
- Wheel Diameter7 pulg.
- Wheel Thickness1/8 pulg.
Details
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8700 rpm
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
DW8486 7X1/8X7/8 PIPLN/TRITURAR CORTE WHL
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
- Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad