Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Grosor general0.0350 pulg.
- Peso0.04 lb
- Rueda Diámetro4.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- Número de grano60
- Incluye(1) Rueda
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.19000 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte y molienda
- UPC_NO028877382678
- Garantía1 mes
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alta resistencia para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad