Motion
DW8726

DEWALT
DW8726

Disco de corte - 6 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 60 grano, 10100 rpm
Artículo MI #03236522
No. Fabricante DW8726
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8726

Disco de corte - 6 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 60 grano, 10100 rpm
Artículo MI #03236522
No. Fabricante DW8726
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10100 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8726 6X.045X7/8 A60T RUEDA DE CORTE
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"