Motion
DW4747

DEWALT
DW4747

Rueda de corte - 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg., 20 mm de diámetro de orificio central, 6300 rpm
Artículo MI #03236552
No. Fabricante DW4747
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4747

Rueda de corte - 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg., 20 mm de diámetro de orificio central, 6300 rpm
Artículo MI #03236552
No. Fabricante DW4747
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg., 20 mm
  • Peso
    3.25 lb
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    6300 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE RÁPIDO DE DW4747 12 GP DE LLANTA SEGMENTADA
  • Matriz de diamante de rendimiento ampliado para una larga vida útil y un mejor corte del material
  • Las hojas de llanta segmentadas están soldadas con láser con cuerpos de acero tratados con calor que proporcionan mayor durabilidad y larga vida útil
  • Los segmentos de diamante grandes con cobalto son ideales para su uso en diversas aplicaciones de productos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"