Motion
DW8332

DEWALT
DW8332

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 5 in de diámetro de disco, grano 36, 12200 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #03236567
No. Fabricante DW8332
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8332

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 5 in de diámetro de disco, grano 36, 12200 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #03236567
No. Fabricante DW8332
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    028877467986

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8332 5X 5/8-11 36 BRIDA DE CIRCUITO
  • El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El soporte de fibra de vidrio tipo 29 proporciona un ángulo de rectificado de 20-25 grados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"