Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Peso0.22 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Para usar conMetal
- Número de grano24
- Incluye(1) Rueda de esmerilado
- MaterialCirconio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO028877441887
- Garantía30 días
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
DW8806 4-1/2X1/8X7/8 ZIRC ABRASIVO
- Grano de circonio resistente de primera calidad para una vida útil prolongada y eliminación de materiales
- La alta concentración de grano garantiza una acción de rectificado agresiva y ruedas de funcionamiento más suaves
- Diseño de rueda exclusivo para ruedas duraderas de larga duración
- 3 láminas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad