Motion
DW8808

DEWALT
DW8808

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 0.8750 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #03236571
No. Fabricante DW8808
Precio6.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8808

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 0.8750 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #03236571
No. Fabricante DW8808
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
Su precio$6.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del disco
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Para usar con
    Metal
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    028877441900
  • Garantía
    30 días
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8808 4-1/2X1/4X7/8 ZIRC ABRASIVO
  • Grano de circonio resistente de primera calidad para una vida útil prolongada y eliminación de materiales
  • La alta concentración de grano garantiza una acción de rectificado agresiva y ruedas de funcionamiento más suaves
  • Diseño de rueda exclusivo para ruedas duraderas de larga duración
  • 3 láminas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo