Motion
D180005

DEWALT
D180005

Juego de sierras perforadoras - Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 3/4 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 10
Artículo MI #03236585
No. Fabricante D180005
Precio167.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D180005

Juego de sierras perforadoras - Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 3/4 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 10
Artículo MI #03236585
No. Fabricante D180005
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
Precio167.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de sierra más grande
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Números de eje
    DW1803, DW1810
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de ejes
    2
  • Número de sierras perforadoras
    10
  • Serie
    8762, X10753
  • UPC_NO
    028877551395

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SIERRA DE ORIFICIO MAESTRO DE D180005 14 PIEZAS
  • El kit de cierre de puerta utiliza un diseño de abrazadera en C con sujeción sin herramientas y sin daños en la superficie
  • El kit de bloqueo de puerta utiliza una ventana de alineación y casquillos más altos para ofrecer una colocación precisa de la altura y un taladrado recto
  • El kit de cierre de puerta incluye dos casquillos ajustables que aceptan ambos soportes de respaldo estándar y ambos grosores de puerta de mm.
  • El kit de bloqueo de puerta utiliza una ventana de alineación y casquillos más altos para ofrecer una colocación precisa de la altura y un taladrado recto
  • El kit de cierre de puerta incluye dos casquillos ajustables que aceptan ambos soportes de respaldo estándar y ambos grosores de puerta de mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo