Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca2 pulg.
- Profundidad de taladrado10 pulg.
- Longitud total12 pulg.
Details
- Tipo de mangoSDS
- UPC_NO028877449869
Descripción general
Descripción del fabricante
DW5916 1-PC 2X12 PUNTA DE NÚCLEO SDS MAX
- El diseño de diente alternativo ofrece mayor durabilidad y un centrado más rápido La broca de centrado libre de herramientas permite una extracción más fácil
- El cuerpo del núcleo de baja fricción proporciona un taladrado más rápido
- El diseño de una pieza proporciona más durabilidad que el diseño de dos piezas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad