Motion
DW8821

DEWALT
DW8821

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 6 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 10100 rpm
Artículo MI #03236601
No. Fabricante DW8821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8821

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 6 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 10100 rpm
Artículo MI #03236601
No. Fabricante DW8821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Peso
    0.78 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • UPC_NO
    028877442037
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8821 6X1/4X5/8-11 ZIRC ABRASIVO
  • Grano de circonio resistente de primera calidad para una vida útil prolongada y eliminación de materiales
  • La alta concentración de grano garantiza una acción de rectificado agresiva y ruedas de funcionamiento más suaves
  • Diseño de rueda exclusivo para ruedas duraderas de larga duración
  • 3 láminas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno