Motion
DW8827

DEWALT
DW8827

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 8700 rpm
Artículo MI #03236603
No. Fabricante DW8827
Precio13.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8827

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 8700 rpm
Artículo MI #03236603
No. Fabricante DW8827
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
Precio13.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro del disco
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.2 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Metal
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    028877442099
  • Garantía
    30 días
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8827 7X1/4X5/8-11 ZIRC ABRASIVO
  • Grano de circonio resistente de primera calidad para una vida útil prolongada y eliminación de materiales
  • La alta concentración de grano garantiza una acción de rectificado agresiva y ruedas de funcionamiento más suaves
  • Diseño de rueda exclusivo para ruedas duraderas de larga duración
  • 3 láminas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno