Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Peso1.1 lb
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Número de grano24
- MaterialCirconio
- RPM Máx.6600 rpm
- UPC_NO028877442136
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de circonio resistente de primera calidad para una vida útil prolongada y eliminación de materiales
- La alta concentración de grano garantiza una acción de rectificado agresiva y ruedas de funcionamiento más suaves
- Diseño de rueda exclusivo para ruedas duraderas de larga duración
- 3 láminas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad