Motion
DW1704

DEWALT
DW1704

Broca de punta de mordaza - Tamaño de broca de 3/16 in, Longitud de canal de 2-1/4 in, Longitud total de 3.38 in
Artículo MI #03236609
No. Fabricante DW1704
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1704

Broca de punta de mordaza - Tamaño de broca de 3/16 in, Longitud de canal de 2-1/4 in, Longitud total de 3.38 in
Artículo MI #03236609
No. Fabricante DW1704
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
Precio5.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Tamaño del mango
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.034 lb

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • UPC_NO
    028877463353

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1704 3/16 PUNTA DE BROCA BRAD
  • Bordes de corte precisos para reducir el astillamiento
  • La punta en forma de brad reduce la marcha
  • Canales diseñados para una eliminación de virutas eficaz y limpia
  • 3/4" - 1 3/8" en incrementos de 1/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno