Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/8 pulg.
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Tamaño del mango1/8 pulg.
- Peso0.025 lb
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Capacidad de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de mangoRedondo liso
- UPC_NO028877463346
Descripción general
- Bordes de corte precisos para reducir el astillamiento
- La punta en forma de brad reduce la marcha
- Canales diseñados para una eliminación de virutas eficaz y limpia
- 3/4" - 1 3/8" en incrementos de 1/16"