Motion
DW4551

DEWALT
DW4551

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 4-1/2 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 13300 rpm
Artículo MI #03236632
No. Fabricante DW4551
Precio9.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4551

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 4-1/2 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 13300 rpm
Artículo MI #03236632
No. Fabricante DW4551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Peso
    0.48 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    028877445892
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4551 4-1/2X1/4X5/8-11 MAMPOSTERÍA
  • Grano de carburo de silicio para una larga vida útil de la rueda en todos los materiales de mampostería
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • El diseño patentado de las ruedas garantiza una larga vida útil de las ruedas
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda de 1/4" y 2 hojas completas en cada rueda de 1/8" para mayor durabilidad y seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good