Motion
DW4552

DEWALT
DW4552

Rueda central deprimida - Tamaño de rosca del orificio central de 4-1/2" x 1/8" x 5/8-11", grano 24 , Tipo 27 - Rueda central deprimida, RPM máximas: 13,300RPM, Dureza de la rueda: R
Artículo MI #03236633
No. Fabricante DW4552
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4552

Rueda central deprimida - Tamaño de rosca del orificio central de 4-1/2" x 1/8" x 5/8-11", grano 24 , Tipo 27 - Rueda central deprimida, RPM máximas: 13,300RPM, Dureza de la rueda: R
Artículo MI #03236633
No. Fabricante DW4552
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.125 pulg.
  • Contenido
    1 rueda
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Diámetro de la rueda
    4.5000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de la hoja
    Metal duro de silicio
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Características y beneficios
    • Grano de carburo de silicio para una larga vida útil de la rueda en todos los materiales de mampostería• Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas más suaves• Diseño de rueda exclusivo que garantiza ruedas duraderas de larga duración• 3 hojas completas de vidrio en cada rueda de 1/4" y 2 hojas completas en cada rueda de 1/8" para mayor durabilidad y seguridad
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Número de Upc del fabricante
    028877445908
  • Material
    Metal duro de silicio
  • Corte del material
    Cemento
  • RPM Máx.
    13300.0
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Establecer contenido
    Rueda individual
  • UPC_NO
    028877445908
  • Garantía
    1 mes
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4552 4-1/2X1/8X5/8-11 MAMPOSTERÍA
  • Grano de carburo de silicio para una larga vida útil de la rueda en todos los materiales de mampostería
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • El diseño patentado de las ruedas garantiza una larga vida útil de las ruedas
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda de 1/4" y 2 hojas completas en cada rueda de 1/8" para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo