Motion
DW1587

DEWALT
DW1587

Spade-Blade Wood Bit Set - Smallest Drill Bit Size: 3/8 in, Largest Drill Bit Size: 1 in, Number of Pieces: 6
Artículo MI #03236637
No. Fabricante DW1587
Precio20.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1587

Spade-Blade Wood Bit Set - Smallest Drill Bit Size: 3/8 in, Largest Drill Bit Size: 1 in, Number of Pieces: 6
Artículo MI #03236637
No. Fabricante DW1587

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1 pulg., 1/2 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg.
  • Incrementos
    1/8 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.584 lb

Detalles

  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    028877475721
  • Número de piezas
    6
  • Número de espolones
    0
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    028877475721
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1587 6-PC JUEGO DE BARRAS DE ACOPLAMIENTO DE MADERA
  • Mangos de alta resistencia para mayor durabilidad
  • Canales de velocidad extrema para una rápida eliminación de virutas
  • El diseño de esquina patentado ayuda a preservar la vida y a proteger contra el impacto en las uñas
  • Los espolones de corte proporcionan un acabado óptimo del orificio
  • Diseño de mango de ranura esférica de 1/4 pulg. para usar en la mayoría de las brocas
  • Los filos de corte dobles rectificados con precisión ofrecen la máxima velocidad y rendimiento
  • 6 tamaños comunes para una variedad de aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo