Motion
DW1579

DEWALT
DW1579

Broca de pala - Tamaño de broca de 13/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03236646
No. Fabricante DW1579
Precio5.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1579

Broca de pala - Tamaño de broca de 13/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03236646
No. Fabricante DW1579

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    13/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.111 lb

Detalles

  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Capacidad de extensión
    Compatible con extensión
  • Finalizar
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    028877475646
  • Número de espolones
    0
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    028877475646
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1579 13/16X6 PUNTA DE ACOPLAMIENTO DE MADERA
  • El mango de tratamiento térmico de longitud completa de alta resistencia proporciona la máxima durabilidad contra el doblado y la rotura. Los espolones de corte proporcionan un acabado de orificio óptimo. El mango hexagonal de 1/4 in evita el deslizamiento y se ajusta a todos los sistemas de cambio rápido de 1/4 in. El orificio colgante permite el almacenamiento de brocas y la tracción de alambre.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno