Motion
DW8814

DEWALT
DW8814

Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #03236666
No. Fabricante DW8814
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8814

Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #03236666
No. Fabricante DW8814
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.428 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • UPC_NO
    028877441962
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8814 5X1/4X7/8 ZIRC ABRASIVO
  • Grano de circonio resistente de primera calidad para una vida útil prolongada y eliminación de materiales
  • La alta concentración de grano garantiza una acción de rectificado agresiva y ruedas de funcionamiento más suaves
  • Diseño de rueda exclusivo para ruedas duraderas de larga duración
  • 3 láminas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo