Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano24
- MaterialCirconio
- RPM Máx.8700 rpm
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de circonio resistente de primera calidad para una vida útil prolongada y eliminación de materiales
- La alta concentración de grano garantiza una acción de rectificado agresiva y ruedas de funcionamiento más suaves
- Diseño de rueda exclusivo para ruedas duraderas de larga duración
- Tres láminas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad