Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Grosor general0.0800 pulg.
- Peso1.3 lb
- Rueda Diámetro10.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.080 pulg.
Detalles
- Incluye(1) Hoja
- Número de Upc del fabricante028877468877
- MaterialDiamante
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCuchilla para azulejos
- UPC_NO028877468877
- Garantía1 mes
Descripción general
- La matriz de diamante de rendimiento ampliado proporciona una larga vida útil y un mejor corte del material
- El diseño continuo de la llanta proporciona un corte sin virutas en todo tipo de baldosas
- Hojas XP2 y XP4 diseñadas específicamente para sierras de baldosas de alta potencia, que permiten un corte rápido, libre, de bajo calor y recto
- Las cuchillas XP2 y XP3 con ranuras de expansión cortadas con láser eliminan la deformación de la cuchilla debido a la acumulación de calor
- La matriz de corte Premium XP2 y XP4 significa que XP2 proporciona a 2 x la vida útil de las cuchillas estándar, XP4 proporciona a 4x la vida útil de las cuchillas estándar