Motion
DW1163

DEWALT
DW1163

Juego de brocas de longitud de herramienta - Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/4 in, Ángulo de punta de 135 °, 13 piezas
Artículo MI #03236712
No. Fabricante DW1163
Precio29.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1163

Juego de brocas de longitud de herramienta - Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/4 in, Ángulo de punta de 135 °, 13 piezas
Artículo MI #03236712
No. Fabricante DW1163
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
Precio29.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/4 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Número de piezas
    13
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    028874111639

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1163 13-PC JUEGO DE ÓXIDO NEGRO
  • 135° Diseño de punta dividida para ayudar a reducir la marcha
  • Acero de alta velocidad para uso en plástico, madera y metal
  • Diseño de red cónica para una durabilidad extrema y resistencia a la rotura
  • Revestimiento negro y dorado para ayudar a prevenir el óxido y el desgaste
  • Mango 3-Flats para reducir el spin-out en el mandril*
  • Marcas de tamaño en el mango de la broca para identificar tamaños rápidamente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno